詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PB-12

品名 : 200mm メカニックプライヤー

先端は二重の角度をつけたデザイン

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 38 81 200 B
全長 200mm 刃長 60mm
ジョイント部の幅 18mm 厚み 9.5mm
口先先端の幅 2.5mm 厚み 3.0mm
先端 50゚×90゚クランク 重量 172g
ハンドル プラスチックコート 仕上げ 研磨
材質 クロームバナジウム鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済) 刃形状 先端半丸・直ギザ付き
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー
ホースクランプを挟むのに最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/16 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0309ページ
バリエーション一覧
EA537PB-11 200mm メカニックプライヤー
EA537PB-12 200mm メカニックプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・直ギザ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top