詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PB-2

品名 : 200mm メカニックプライヤー(先曲)

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 38 21 200
全長 200mm 刃長 73mm
先端径 φ3.2mm アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 9.5mm
先端厚み(W4) 3.0mm 先端幅(T2) 2.5mm
アゴの長さ(L3) 73.0mm ヘッド幅(W3) 17.5mm
仕様 研磨仕上げ、プラスチックコート 材質 バナジウム鋼
重量 175g 刃形状 先端半丸・網ギザ付き
40°ベンド
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,060 (税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/11 16:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0309ページ
バリエーション一覧
EA537PB-2 200mm メカニックプライヤー(先曲)
EA537PB-7 200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・網ギザ付き
  • T1:9.5mm、T2:2.5mm\nL3:73.0mm、W3:17.5mm\nW4:3.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top