品番 : EA537PB-7
品名 : 200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 3825200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃長 | 73mm |
| 先端径 | φ3.2mm | アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.5mm |
| 先端厚み(W4) | 3.0mm | 先端幅(T2) | 2.5mm |
| アゴの長さ(L3) | 73.0mm | ヘッド幅(W3) | 17.5mm |
| 仕様 | クロムメッキ、コンフォート | 材質 | バナジウム鋼 |
| 重量 | 209g | 刃形状 | 先端半丸・網ギザ付き |
| 40°ベンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PB-2 200mm メカニックプライヤー(先曲) |
| EA537PB-7 200mm メカニックプライヤー(グリップ付/先曲 |
ウェブカタログ画像
拡大
