品番 : EA537PB-21
品名 : 3本組/200mm メカニックプライヤーセット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・メカニックプライヤー(45°ベンド) ・メカニックプライヤー(40°ベンド) ・メカニックプライヤー(ストレート) |
メカニックプライヤー(45°ベンド) | ・全長…200mm ・45°ベンド ・先端半丸 ・ギザ付 ・先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です。 |
| メカニックプライヤー(40°ベンド) | ・全長…200mm ・先端径…φ3.2mm ・40°ベンド ・先端半丸 ・ギザ付 ・耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 |
メカニックプライヤー(ストレート) | ・全長…200mm ・先端径…φ3.5mm ・先端半丸 ・ギザ付 ・耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 |
| 仕上げ | 研磨 | ハンドル | プラスチックコート |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA537PB-1 : 200mm メカニックプライヤー(先曲) |
| セット商品 | EA537PB-2 : 200mm メカニックプライヤー(先曲) |
| セット商品 | EA537PB-5 : 200mm メカニックプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
