品番 : EA537PB-4
品名 : 190mm メカニックプライヤー
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 38 41 190 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 190mm | 刃幅×刃長 | 8×50mm |
| ヘッド | 幅:17mm 厚:8mm |
材質 | 高品質工具鋼 |
| 重量 | 120g | ハンドル | プラスチックコート |
| 仕上げ | 研磨 | 刃形状 | 先端平・網ギザ付き |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/11 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PB-4 190mm メカニックプライヤー |
| EA537PB-4A 190mm メカニックプライヤー(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

