詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PB-4A

品名 : 190mm メカニックプライヤー(グリップ付)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 3845190
全長 190mm 幅×刃長 8×50mm
先端 直・平幅広口 仕様 クロムメッキ、コンフォート
材質 高品質バナジウム鋼 重量(g) 180
ヘッド 幅:18.5mm、厚:8mm
ギザ付
樹脂グリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,310 (税抜)/ 6,941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 03:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0313ページ
バリエーション一覧
EA537PB-4 190mm メカニックプライヤー
EA537PB-4A 190mm メカニックプライヤー(グリップ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top