詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PC-160

品名 : 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ

精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 13 01 160
切断能力 軟線:φ3.0mm、中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm 皮むき能力 0.5~0.75・1.5・2.5m㎡
ヘッド 幅:14.5mm、厚み:8.6mm 全長 160mm
重量 112g 刃硬度 HRC60
ハンドル プラスチックコート 仕上げ 磨き
材質 高品質クロムバナジウム鋼
切る、曲げる、掴む、電線をかしめる、皮を剥ける多機能ツールです。
ミディアム、ハードワイヤーの切断
ワイヤーを掴む、または曲げる作業に適しています。
精密なストリップホール付き
フェルール端子の圧着に
追加説明
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 00:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537PC-160 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ
EA537PD-160 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top