品番 : EA537PD-160
品名 : 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ
精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 02 160 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ3.0mm 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.6mm |
皮むき能力 | 0.5~0.75・1.5・2.5m㎡ |
| 圧着加工 | 0.75・1.5・2.5m㎡ | 全長 | 160mm |
| ヘッド | 幅:14.5mm、厚み:8.6mm | 重量 | 139g |
| 刃硬度 | 約HRC60 | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高品質クロムバナジウム鋼 |
| 配線工事に最適なプライヤー | |||
| ワイヤーを掴む、または曲げる作業に適しています。 | |||
| ミディアム、ハードワイヤーの切断 | |||
| フェルール端子の圧着に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,420 円(税抜)/ 9,262 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0254ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PC-160 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ |
| EA537PD-160 160mm 穴付・圧着付ラジオペンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

