品番 : EA537PE-1
品名 : 200mm 電気設備工事用プライヤー
つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 82 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅・アルミケーブル:φ15mm(5×2.5m㎡) | 先端幅×刃長 | 4×65mm |
| 圧着範囲 | 0.5~2.5m㎡ | ストリッピング能力(単線) | 0.75~1.5、2.5m㎡ |
| AWG | 1/0 | 全長 | 200mm |
| 重量 | 266g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級特殊工具鋼 |
| 電気工事のあらゆる作業に最適です。 | |||
| 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用できます(※スチールワイヤーの切断はできません。 ) | |||
| 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 | |||
| 高周波焼き入れされた精密刃は硬くて切れ味が良い。 | |||
| ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PE-1 200mm 電気設備工事用プライヤー |
| EA537PE-2 200mm 電工多機能ペンチ(ばね付) |
| EA537PE-3 200mm 電設工事用プライヤー(落下防止型) |
ウェブカタログ画像
拡大

