詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PE-2

品名 : 200mm 電工多機能ペンチ(ばね付)

つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 13 92 200
切断能力 銅・アルミケーブル:φ15mm(5×2.5m㎡) 先端幅×刃長 4×65mm
圧着範囲 0.5~2.5m㎡ ストリッピング能力(単線) 0.75~1.5、2.5m㎡
AWG 1/0 全長 200mm
重量 266g ハンドル コンフォート
仕上げ 磨き 材質 高級特殊工具鋼
電気工事のあらゆる作業に最適です。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用できます(※スチールワイヤーの切断はできません。 )
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
高周波焼き入れされた精密刃は硬くて切れ味が良い。
ロッキングレバーを作動すると、他の機能を使用している間、切刃を閉じておくことができます。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
ばね付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 17:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0254ページ
バリエーション一覧
EA537PE-1 200mm 電工多機能ペンチ
EA537PE-2 200mm 電工多機能ペンチ(ばね付)
EA537PE-3 200mm 電工多機能ペンチ(落下防止型)
ウェブカタログ画像
  • 先端ギザ付き仕様
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top