詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537PF-1

品名 : 200mm 電気設備工事用プライヤー(絶縁)

つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 13 86 200
切断能力 銅・アルミケーブル:φ15mm 圧着能力 0.5~2.5m㎡
ストリッピング能力(単線) 0.75~1.5、2.5m㎡ ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
全長 200mm 先端幅×刃長 4×65mm
重量 272g
あらゆる電気工事に役立つ1本!
ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスを加工し、通し穴のバリ取りができます。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
ワークへ届きやすいスリムな構造
先端四角(ギザ付)
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0211ページ
バリエーション一覧
EA537PF-1 200mm 電気設備工事用プライヤー(絶縁)
EA537PF-2 200mm 電設工事用プライヤー(絶縁/ばね付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top