品番 : EA537PF-2
品名 : 200mm 絶縁電工多機能ペンチ(ばね付)
つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 96 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅・アルミケーブル:φ15mm | 圧着能力 | 0.5~2.5m㎡ |
| ストリッピング能力(単線) | 0.75~1.5、2.5m㎡ | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
| 全長 | 200mm | 先端幅×刃長 | 4×65mm |
| 重量 | 276g | ||
| あらゆる電気工事に役立つ1本! | |||
| バネ付 ロッキングレバーを作動すると、他の機能を使用している間、切刃を閉じておくことができます。 |
|||
| ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 | |||
| ワークへ届きやすいスリムな構造 | |||
| 先端四角(ギザ付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PF-1 200mm 絶縁電工多機能ペンチ |
| EA537PF-2 200mm 絶縁電工多機能ペンチ(ばね付) |
| EA537PF-4 200mm 絶縁電工多機能ペンチ(落下防止型) |
ウェブカタログ画像
拡大

