品番 : EA537PF-4
品名 : 200mm 絶縁電工多機能ペンチ(落下防止型)
つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 96 200 T |
---|---|---|---|
全長(mm) | 200 | 先端幅×刃長(mm) | 4×65 |
仕様 | 落下防止型 | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
切断能力 | 銅・アルミケーブル:φ15mm | 圧着能力 | 0.5~2.5m㎡ |
ストリッピング能力(単線) | 0.75~1.5、2.5mm | 重量 | 275g |
1000V絶縁 | |||
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 | |||
鍛造により大変頑丈です。 | |||
DIN EN/IEC60900基準に適合。 | |||
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 | |||
電気工事用マルチファンクションプライヤー。 | |||
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 | |||
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 | |||
切刃は閉じたまま保護されます。 | |||
ワークへ届きやすいスリムな構造です。 | |||
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 | |||
バネ付。 | |||
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付。 | |||
あらゆる電気工事に役立つ1本! |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 10:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0213ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA537PF-1 200mm 絶縁電工多機能ペンチ |
EA537PF-2 200mm 絶縁電工多機能ペンチ(ばね付) |
EA537PF-4 200mm 絶縁電工多機能ペンチ(落下防止型) |
拡大