品番 : EA537SA-31
品名 : 140mm リレープライヤー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6512 5 135 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 140 | 先端幅×刃長(mm) | 3.5×33 |
| 先端 | ストレート | サイズ | 口先長さ(L3;mm):33 ジョイント部幅(W;mm):13 ジョイント部厚み(D;mm):7.5 口先幅(h;mm):1 口先厚み(b;mm):3.5 |
| 重量 | 78g | ヘッド仕上げ | クロムメッキ |
| 先端平・ギザ無し | |||
| リレースプリングや細かい部品などを扱うデリケートな作業に最適なプライヤー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537SA-31 140mm リレープライヤー |
| EA537SA-32 140mm リレープライヤー(先曲) |

