詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537SA-32

品名 : 140mm リレープライヤー(先曲)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6513 5 135
全長(mm) 140 先端幅×刃長(mm) 3.5×31
先端 45°ベンド サイズ 口先長さ(L3;mm):31
ジョイント部幅(W;mm):13
ジョイント部厚み(D;mm):7.5
口先幅(h;mm):1
口先厚み(b;mm):3.5
重量 80g ヘッド仕上げ クロムメッキ
先端平・ギザ無し
45°先曲がりタイプ
リレースプリングや細かい部品などを扱うデリケートな作業に最適なプライヤー
追加説明
カタログ価格

7,240 (税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 17:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0259ページ

代替品

EA537LM-11
  • 品番

    EA537LM-11

  • コメント

    違い:ストレート・全長・仕上げ

バリエーション一覧
EA537SA-31 140mm リレープライヤー
EA537SA-32 140mm リレープライヤー(先曲)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top