品番 : EA537SE-6
品名 : 160mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6530 3 160 |
---|---|---|---|
全長 | 160mm | サイズ | 先曲がり部長さ(L2;mm):24 口先長さ(L3;mm):55 ジョイント部幅(W;mm):16 ジョイント部厚み(D;mm):9 口先幅(h;mm):3 口先厚み(b;mm):2.5 |
重量 | 170g | 仕上げ | 磨き |
ハンドル | コンフォート | ||
切断刃付 | |||
先端45°先曲がり | |||
先端半丸・直ギザ付 |
|||
硬度HRC60の切断刃付で、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 00:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0263ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA537SE-6 160mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付) |
EA537SE-7 200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付) |
EA537SE-16 160mm ラジオペンチ(45°先曲) |
EA537SE-17 200mm ラジオペンチ(45°先曲) |