詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537SE-7

品名 : 200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6530 3 200
全長 200mm サイズ 先曲がり部長さ(L2;mm):28
口先長さ(L3;mm):76
ジョイント部幅(W;mm):17
ジョイント部厚み(D;mm):9
口先幅(h;mm):3.5
口先厚み(b;mm):3
重量 198g 仕上げ 磨き
ハンドル コンフォート
切断刃付
先端45°先曲がり
先端半丸・直ギザ付
硬度HRC60の切断刃付で、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ
追加説明
カタログ価格

9,120 (税抜)/ 10,032 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 17:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0259ページ

代替品

EA537KB-2
  • 品番

    EA537KB-2

  • コメント

    違い:クロムメッキ仕上

バリエーション一覧
EA537SE-6 160mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付)
EA537SE-7 200mm ラジオペンチ(45°先曲/グリップ付)
EA537SE-17 200mm ラジオペンチ(45°先曲)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA537SE-6です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は、EA537SE-6です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top