品番 : EA537KB-2
品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 26 25 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.2mm、硬線:φ2.2mm、軟線:φ3.2mm | 全長 | 200mm |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 材質 | 特別工具鋼 | 刃硬度 | 約61HRC |
| 耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 | |||
| アゴは平丸型で先が長細くなっています。 | |||
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 | |||
| 人間工学に基づいた使いやすいハンドルです。 | |||
| ギザ付き | |||
| 40°ベンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0255ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537KB-200 200mm ラジオペンチ(40゚先曲/磨き) |
| EA537KB-2 200mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ/40゚先曲) |
| EA537KE-2A 200mm ラジオペンチ(グリップ付/先曲/磨き) |
ウェブカタログ画像
拡大

