品番 : EA537SV-1
品名 : 160mm 絶縁ラジオペンチ
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6529 8 160 |
---|---|---|---|
全長 | 160mm | 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm 硬線:φ1.5mm |
サイズ | 口先長さ(L3;mm):51 ジョイント部幅(W;mm):16 ジョイント部厚み(T;mm):9 口先幅(h;mm):3 口先厚み(b;mm):2.5 |
重量 | 158g |
1000V絶縁 | |||
硬度HRC60の切断刃付で、軟線・硬線の切断が可能な絶縁ラジオペンチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 20:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0214ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537SV-1 160mm 絶縁ラジオペンチ |
EA537SV-2 200mm 絶縁ラジオペンチ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。