詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537T-1

品名 : 140mm 精密用プライヤー(ESD/丸/バネ付)

仕様

全長 140mm 先端(幅×厚み) 0.9×1.8mm
ニードル長 27mm
バネ付
工具鋼製
ESDグリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0267ページ

代替品

EA537T-2
  • 品番

    EA537T-2

  • コメント

    全長:170mm

バリエーション一覧
EA537T-1 140mm 精密用プライヤー(ESD/丸/バネ付)
EA537T-2 170mm 精密用プライヤー(ESD/丸/バネ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top