詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537T-2

品名 : 170mm 精密用プライヤー(ESD/丸/バネ付)

仕様

全長 170mm ニードル長 27mm
本体幅 11×厚7mm 先端径 φ1mm
重量 80g
バネ付
工具鋼製
スプリング入り
ESDグリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 02:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0267ページ
バリエーション一覧
EA537T-1 140mm 精密用プライヤー(ESD/丸/バネ付)
EA537T-2 170mm 精密用プライヤー(ESD/丸/バネ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top