詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537Y-1

品名 : 150mm ヤットコ

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 245
全長 150mm 材質 ステンレス(SUS410)
重量 60g
両平タイプ
強くつかむことができます。
板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。
くわえ部にギザがなく、相手に傷をつけません。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/24 08:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0681ページ
バリエーション一覧
EA537Y-1 150mm ヤットコ
EA537Y-5 120mm ヤットコ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top