品番 : EA537Y-5
品名 : 120mm ヤットコ
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 240 |
---|---|---|---|
材質 | SUS410 | ||
くわえ部ギザなし | |||
両平タイプ | |||
全長 | 120mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 14:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0696ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537Y-1 150mm ヤットコ |
EA537Y-5 120mm ヤットコ |