品番 : EA538AA-5
品名 : [SQ用]圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)
仕様
| 全長 | 240mm | 重量 | 430g |
|---|---|---|---|
| 適合端子 | SQ CE-2HP、SQ CE-5HP | ||
| 防災用耐熱型閉端接続子(SQ)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/21 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0250ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538AA-10 0.5-5.5m㎡ 圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用) |
| EA538AA-5 [SQ用]圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538MC-11 : 2HP 耐熱閉端接続子(防災用/100個入) |
| 関連商品 | EA538MC-12 : 5HP 耐熱閉端接続子(防災用/100個入) |
