品番 : EA538AA-10
品名 : 0.5-5.5m㎡ 圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)
仕様
| 圧着範囲 | 0.5m㎡・1.25m㎡・2m㎡・5.5m㎡ | 全長 | 260mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 560g | ||
| 防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用 | |||
| 滑りにくく握りやすいグリップ | |||
| ラチェット式で軽い力で圧着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0250ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538AA-10 0.5-5.5m㎡ 圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用) |
| EA538AA-5 [SQ用]圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538MF-18 : 0.3- 0.5 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/5個) |
| 関連商品 | EA538MF-19 : 0.75-1.25 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/3個) |
| 関連商品 | EA538MF-20 : 2.0 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/3個) |
