品番 : EA538MF-20
品名 : 2.0 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/3個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 1614 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 600V | 定格電流 | 2.0m㎡:23A |
| 絶縁体最高使用温度 | 105℃ | 電線抱合範囲 | 撚線:2.0m㎡ AWG:14 |
| 全長 | 37mm | 材質 | スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) 被覆部:ポリエチレン |
| 色 | 青透明 | 入数 | 3個 |
| 防水形圧着スリーブ | |||
| 圧着作業後に絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着され防水・防じん効果が得られます。 | |||
| ※ほとんどの電線に使用できますが、被覆材量がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン、フッ素ゴムのものは密着効果は期待できません | |||
| ※熱は圧着部中心から端に回転させながら加えてください。完了の目安は内層剤が絶縁体より少し出る程度で結構です | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MF-18 0.3- 0.5 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/5個) |
| EA538MF-19 0.75-1.25 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/3個) |
| EA538MF-20 2.0 [防水形]圧着スリーブ(熱収縮/3個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA538AA-10 : 0.5-5.5m㎡ 圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
3個入り
