詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538AA-6

品名 : 1.25- 2.0m㎡ 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ

仕様

圧着範囲 1.25m㎡・2m㎡ 全長 180mm
重量 250g 材質 ハンドルグリップ:TPE
防水形ピン端子(WP)・防水形Bスリーブ(WP)用
追加説明
カタログ価格

9,990 (税抜)/ 10,989 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0250ページ
ウェブカタログ画像
  • 防水形ピン端子・防水形Bスリーブ用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top