品番 : EA538MF-51
品名 : 0.75-1.25m㎡ [差込形]防水ピン端子(雄/3個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 定格電圧 | 300V |
|---|---|---|---|
| 絶縁体使用温度範囲 | -40℃~105℃ | 電線抱合範囲 | 撚線:0.75~1.25m㎡ AWG:18-16 |
| 全長 | 27.7mm | 材質 | 端子:黄銅(電気すずめっき) スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体:ナイロン |
| 色 | 赤透明 | 入数 | 3個 |
| 差込形ピン端子(PC形) | |||
| ピン端子内蔵形 | |||
| 難燃性(UL94V-2) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/14 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538ME-51 0.75-1.25m㎡ [差込形]防水ピン端子(雌/3個) |
| EA538MF-51 0.75-1.25m㎡ [差込形]防水ピン端子(雄/3個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA538AA-6 : 1.25- 2.0m㎡ 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ |
