詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538ME-52

品名 : 2.0m㎡ [差込形]防水ピン端子(雌/3個)

仕様

メーカー ニチフ 定格電圧 300V
絶縁体使用温度範囲 -40℃~105℃ 電線抱合範囲 撚線:2.0m㎡
AWG:14
全長 26.2mm 材質 端子:黄銅(電気すずめっき)
スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ナイロン
青透明 入数 3個
差込形ピン端子(PC形)
ピン端子内蔵形
難燃性(UL94V-2)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/07/29 09:00現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538ME-52 2.0m㎡ [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
EA538MF-52 2.0m㎡ [差込形]防水ピン端子(雄/3個)
ウェブカタログ画像
  • b:φ3.9mm   B:φ6.9mm\nd:φ2.4mm   D:φ3.9mm\nL:26.2mm   F:15.0mm   H:11.2mm

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top