詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538CM-3

品名 : 22-100m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)

ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます

仕様

圧着範囲 22・38・60・80・100m㎡ 全長 676mm
重量 4.9kg
裸圧着端子用
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。
ダイスを回転させ圧着範囲の調整を行います。調整後は頭部のねじでダイスを固定します。
追加説明
カタログ価格

17,200 (税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/10 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0250ページ

代替品

EA538AH-3
バリエーション一覧
EA538CM-1 8- 38m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)
EA538CM-2 14- 60m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)
EA538CM-3 22-100m㎡ 強力圧着ペンチ(裸端子用)
ウェブカタログ画像
  • ダイスを回転させ圧着範囲の調整を行います。調整後は頭部のねじでダイスを固定します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top