品番 : EA538KC-180
品名 : 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)
軽い力で確実に圧着できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9778180 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 仕上げ | 磨き |
| 圧着範囲 | 0.25~0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0・10・16.0m㎡ | 圧着ポジション数 | 9 |
| 全長 | 180mm | 重量 | 254g |
| 対応電線サイズ | AWG #24~#6 | ||
| フェルール端子用 | |||
| 軽量でスリムな構造 | |||
| 力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。 | |||
| 識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538KC-180 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用) |
| EA538KC-181 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用) |
ウェブカタログ画像
拡大
