詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KC-181

品名 : 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)

軽い力で確実に圧着できます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 78 180 T
ハンドル コンフォート(1000V絶縁) 仕上げ 磨き
圧着範囲 0.25~0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0・10・16.0m㎡ 圧着ポジション数 9
全長 180mm 重量 260g
対応電線サイズ AWG #24~#6 材質 バナジウム電気鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済)
フェルール端子用
軽量でスリムな構造
力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。
識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 12:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0213ページ
バリエーション一覧
EA538KC-180 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)
EA538KC-181 0.25-16.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)
ウェブカタログ画像
  • フェルール端子用の絶縁圧着ペンチです。
  • A.W.G-mm換算表

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top