詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KS-8

品名 : 圧着端子セット(フェルール端子)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 90 10
<セット内容> ・180mm 圧着ペンチ
・200mm ワイヤーストリッパー
・フェルール端子
0.5、0.75、1.0、1.5、2.5m㎡×各200個
4.0、6.0m㎡×各100個
10.0m㎡×50個
・ケース
総重量 1353g
<フェルール端子仕様>
フェルール端子(カラー)・適合電線径・入数
ホワイト・0.5m㎡・200個
ライトブルー・0.75m㎡・200個
レッド・1.0m㎡・200個
ブラック・1.5m㎡・200個
グレー・2.5m㎡・200個
グレー・4.0m㎡・100個
イエロー・6.0m㎡・100個
レッド・10.0m㎡・50個
<圧着ペンチ仕様>
全長:180mm
クリンピング能力:0.08-10+16m㎡
クリンピング能力:28-5AWG
圧着段数:1
重量:405g
適用:4角クリンプ
<ワイヤーストリッパー仕様>
能力:0.03~10.0m㎡
全長:200mm
皮むき長さ:5.0~22.0mm
カッター付
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
<ケース仕様>
サイズ:265×170×70(H)mm
材質:頑丈なプラスチックケース
コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付
連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。
ケースは積重ねが可能です。
追加説明
カタログ価格

82,000 円(税抜)/ 90,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1171ページ
バリエーション一覧
EA538KS-8 圧着端子セット(フェルール端子)
EA538KS-9 圧着端子セット(フェルール端子)
ウェブカタログ画像
  • 積み重ね可能
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top