品番 : EA538LH-13
品名 : M13 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)
仕様
内径 | φ13mm | 外径 | φ14mm |
---|---|---|---|
全長 | 23mm | 材質 | PTFE樹脂 |
入数 | 10個 | 耐熱温度 | 200℃ |
圧縮荷重(kgf) | 280 | 体積固有抵抗率 | 10^18<Ω・cm |
絶縁耐力 | 19KV/mm | 吸収率 | 0.01>% |
適合ボルトサイズ | M13 | ||
PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。 通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。 絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。 |
|||
<ボルト用絶縁スリーブ使い方> PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。 |
|||
主な採用分野:自動車関係、電子機器関係 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/18 15:19現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1347ページ |
拡大
※入数10個