品番 : EA538MA-42
品名 : 8.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(5個)
仕様
メーカー | ニチフ | 型式 | 8-6S |
---|---|---|---|
電線抱合範囲 | 単線:2.89~3.65mm 撚線:6.64~10.52m㎡ AWG:8 |
スタッド径 | φ6.4mm |
材質 | 無酸素銅(電気すずめっき) | 入数 | 5個 |
銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/05/01 14:52現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1218ページ |