品番 : EA538MA-54
品名 : 38.0- 8.0 [丸形]裸圧着端子(4個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 38-8 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:26.66~42.42m㎡ AWG:2 |
スタッド径 | φ8.4mm |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずめっき) | 入数 | 4個 |
| 銅線用裸圧着端子・丸形(R形) | |||
| JIS規格品(JIS C 2805) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/21 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
