品番 : EA538MB-2B
品名 : 1.25-4M[丸形]絶縁圧着端子(100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
型式 | 1.25-4M | 撚線(m㎡) | 0.3~1.65 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 19.4 | 入数 | 100個入り |
サイズ(mm) | φd2:4.3 B:6.8 F:6.0 H:10.0 φD:4.1 |
材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト |
UL・C-UL登録品 | |||
環境対応型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 19:49現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA538MB-1B 1.25-4 [丸形]絶縁圧着端子(100個) |
EA538MB-2B 1.25-4M[丸形]絶縁圧着端子(100個) |
EA538MB-2C 1.25-5 [丸形]絶縁圧着端子(100個) |