品番 : EA538MD-127
品名 : 38m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(3個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | B38 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:26.66~42.42m㎡ AWG:2 |
全長 | 32mm |
| 材質 | 無酸素銅管(電気すずめっき) | 入数 | 3個 |
| 銅線用裸圧着スリーブ(B形) | |||
| 突き合せ用 | |||
| JIS規格品(JIS C 2806) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/22 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※3個入り