詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MD-128

品名 : 60m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(2個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 B60
電線抱合範囲 撚線:42.42~60.57m㎡
AWG:1/0
全長 36mm
材質 無酸素銅管(電気すずめっき) 入数 2個
銅線用裸圧着スリーブ(B形)
突き合せ用
JIS規格品(JIS C 2806)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/14 09:36現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538MD-121 1.25m㎡[B型]裸圧着スリーブ(12個)
EA538MD-122 2 m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(6個)
EA538MD-123 5.5m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(6個)
EA538MD-124 8 m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(4個)
EA538MD-125 14m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(3個)
EA538MD-126 22m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(4個)
EA538MD-127 38m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(3個)
EA538MD-128 60m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※2個入り
  • ※画像は代表画像です\n※2個入り
  • 画像は代表画像です
  • L:36.0mm  D:φ15.3mm  d:φ11.4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top