詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MD-1A

品名 : [小] リングスリーブ(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 E小
最大使用電流 20A 全長 10.5mm
材質 無酸素銅(電気すずメッキ) 入数 100個
銅線用終端重ね合せ用裸圧着スリーブ(E形)
【電線組み合わせ】
・同一線の場合
φ1.6mm:2本、2m㎡:3~4本、3.5m㎡:2本
JIS規格品(JIS C 2806)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 134

(2026/10/26 19:53現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MD-1A [小] リングスリーブ(100個)
EA538MD-2A [中] リングスリーブ(100個)
EA538MD-3A [大] リングスリーブ(100個)
ウェブカタログ画像
  • 画像は代表画像です
  • 電線組み合わせ

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top