詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MF-41

品名 : 0.33-1.31m㎡ 絶縁中間接続子(15個)

仕様

撚線(m㎡) 0.33~1.31 単線(mm) 0.64~1.29
定格電圧(V) 600 全長(mm) 25
入数 15 材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
カラー 赤 耐熱温度 約75℃
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 107

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 15 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MF-41 0.33-1.31m㎡ 絶縁中間接続子(15個)
EA538MF-42 1.31-2.08m㎡ 絶縁中間接続子(15個)
EA538MF-43 3.31-5.26m㎡ 絶縁中間接続子(15個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top