品番 : EA538MF-43
品名 : 3.31-5.26m㎡ 絶縁中間接続子(15個)
仕様
| カラー | 黄 | 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 27 | 単線(mm) | 2.05~2.59 |
| 定格電圧(V) | 600 | 入数 | 15 |
| 撚線(m㎡) | 3.31~5.26 | 耐熱温度 | 約75℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MF-41 0.33-1.31m㎡ 絶縁中間接続子(15個) |
| EA538MF-42 1.31-2.08m㎡ 絶縁中間接続子(15個) |
| EA538MF-43 3.31-5.26m㎡ 絶縁中間接続子(15個) |
ウェブカタログ画像
拡大
