品番 : EA538MF-6
品名 : 1.25 絶縁圧着スリーブ(10個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | B-1.25 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.3~1.65m㎡ AWG:22-16 |
全長 | 25.5mm |
| 材質 | スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体:ポリ塩化ビニル |
入数 | 10個 |
| 銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) | |||
| 突き合わせ用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/08/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MF-6 1.25 絶縁圧着スリーブ(10個) |
| EA538MF-7 2.0 絶縁圧着スリーブ(5個) |
| EA538MF-8 5.5 絶縁圧着スリーブ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入り