詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MF-7

品名 : 2.0 絶縁圧着スリーブ(5個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 B-2
電線抱合範囲 撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16-14
全長 25.5mm
材質 スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ポリ塩化ビニル
入数 5個
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
突き合わせ用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/21 12:33現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MF-6 1.25 絶縁圧着スリーブ(10個)
EA538MF-7 2.0 絶縁圧着スリーブ(5個)
EA538MF-8 5.5 絶縁圧着スリーブ(5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※5個入り
  • ※画像は代表画像です\n※5個入り
  • 画像は代表画像です
  • d:φ2.3mm  D:φ3.9mm\nL:25.5mm  l:15.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top