詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MH-5

品名 : 1.25Y-3.5 [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 1.25Y-3.5
電線抱合範囲 撚線:0.3~1.65m㎡
AWG:22-16
スタッド径 3.7mm
全長 20.5mm 材質 端子部:無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体:ポリカーボネート
絶縁体色 入数 10個
銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形)
環境配慮形
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/01 18:50現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MH-4 1.25Y-3N [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MH-5 1.25Y-3.5 [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MH-6 1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MH-7 1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MH-8 1.25Y- 5 [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MH-9 2Y - 3 [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MH-10 2Y -3.5 [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MH-11 2Y -4S [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MH-12 2Y - 5 [Y形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MH-13 5.5Y - 4 [Y形]絶縁圧着端子(黄/5個)
EA538MH-14 5.5Y - 5 [Y形]絶縁圧着端子(黄/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※10個入り
  • ※画像は代表画像です\n※10個入り
  • 画像は代表画像です
  • d2:3.7mm  B:5.8mm  L:20.5mm\nF:5.8mm  H:10.0mm  D:φ4.1mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top