品番 : EA538MH-8
品名 : 1.25Y- 5 [Y形]絶縁圧着端子(赤/10個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 1.25Y-5 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.3~1.65m㎡ AWG:22-16 |
スタッド径 | 5.3mm |
| 全長 | 23mm | 材質 | 端子部:無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体:ポリカーボネート |
| 絶縁体色 | 赤 | 入数 | 10個 |
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形) | |||
| 環境配慮形 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/07 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入り