詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MJ-1A

品名 : 2.0 [差込形]接続端子(雌/100個)

仕様

メーカー ニチフ 電線抱合範囲 撚線:2.0m㎡
AWG:14
全長 21.0mm 材質 接続子:黄銅(電気すずめっき)
スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ポリ塩化ビニル
色 青 入数 100個
差込形接続端子
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538MJ-1A 2.0 [差込形]接続端子(雌/100個)
EA538MJ-2A 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雌/100個)
EA538MJ-3 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雌/5個)
EA538MJ-4 2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/5個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り
  • B:6.8mm   L:21.0mm   H:10.0mm\nd:φ2.3mm   D:φ4.6mm

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top