品番 : EA538MJ-4
品名 : 2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/5個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 電線抱合範囲 | 撚線:2.0m㎡ AWG:14 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 21.0mm | 材質 | 接続子:黄銅(電気すずめっき) スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体:ポリ塩化ビニル |
| 色 | 青 | 入数 | 5個 |
| 差込形接続端子 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/07 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MJ-1A 2.0 [差込形]接続端子(雌/100個) |
| EA538MJ-2A 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雌/100個) |
| EA538MJ-3 0.75-1.25 [差込形]接続端子(雌/5個) |
| EA538MJ-4 2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入り
