詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MJ-32

品名 : 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雌/21個)

仕様

カラー 赤 材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm) 21 定格電圧(V) 600
入数 21 撚線(m㎡) 0.33~1.31
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 21 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MJ-31 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雌/10個)
EA538MJ-32 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雌/21個)
EA538MJ-33 1.31-2.08m㎡ [差込形] 接続端子(雌/10個)
EA538MJ-34 3.31-5.26m㎡ [差込形] 接続端子(雌/16個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top