品番 : EA538MJ-33
品名 : 1.31-2.08m㎡ [差込形] 接続端子(雌/10個)
仕様
| カラー | 青 | 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 21 | 定格電圧(V) | 600 |
| 入数 | 10 | 撚線(m㎡) | 1.31~2.08 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2025/12/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MJ-31 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雌/10個) |
| EA538MJ-32 0.33-1.31m㎡ [差込形] 接続端子(雌/21個) |
| EA538MJ-33 1.31-2.08m㎡ [差込形] 接続端子(雌/10個) |
| EA538MJ-34 3.31-5.26m㎡ [差込形] 接続端子(雌/16個) |
ウェブカタログ画像
拡大
